サンワサプライ
電池ケース
(2件のレビュー)
使用乾電池
単三・四乾電池
収納数
単三形電池/12本単四形電池/16本
材質
PP
寸法(mm)
W205×D66×H33
質量(g)
約98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76032302
DG-BT6BL
ブルー
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
76032311
DG-BT6C
クリア
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください