液晶保護フィルム

液晶保護フィルム - サンワサプライ液晶保護フィルム - サンワサプライ液晶保護フィルム - サンワサプライ
仕様タッチパネル対応適合機種3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など)材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズ3.5型ワイド(W78×H45mm)タイプ反射防止タイプアズワン品番64-0859-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76020314DG-LC13W
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする