サンワサプライ
液晶保護フィルム
仕様
タッチパネル対応
適合機種
3.0型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)
0.2
サイズ
3.0型ワイド(W67×H38mm)
タイプ
反射防止タイプ・光沢タイプ
アズワン品番
64-0860-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76025135
DG-LC30WDV
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった