サンワサプライ
液晶保護光沢フィルム
仕様
タッチパネル対応
適合機種
3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など)
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)
0.2
サイズ
3.5型ワイド(W78×H45mm)
タイプ
光沢タイプ
アズワン品番
64-0859-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76022396
DG-LCK35W
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった