曜日別特売

ネックストラップ

ネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライネックストラップ - サンワサプライ

デジタルカメラや携帯電話に対応します。
ジョイントパーツはワンタッチで脱着でき便利です。
程よく広い幅で首に負担をかけにくいトリプルコードタイプです。
お好みの長さに調節可能です。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフックが付いています。
液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。

仕様クリーナー、フック付き材質ポリエステル長さ(mm)約540耐荷重(kg)1アズワン品番64-0858-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76032336DG-ST14BK
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする