リール付ストラップ

リール付ストラップ - サンワサプライ
材質
ストラップ部(ひも)/ポリエステル
リール・クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
ベルト/ポリエチレン
安全パーツ・長さ調整部品/ポリプロピレン
IDカードケース部/ポリカーボネート
幅(cm)約1耐荷重(kg)約1全長(cm)約51.5~62.5(ストラップ部分のみ約36~45)アズワン品番64-0867-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76044245DG-STR1
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76044245DG-STR176037963DG-STR3DG-STR1 リール付ストラップ サンワサプライ 76037963リール付ストラップサンワサプライ1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする