曜日別特売

リール付ストラップ

リール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライリール付ストラップ - サンワサプライ
(2件のレビュー)
幅(cm)約1耐荷重(kg)約1全長(cm)約51.5~62.5(ストラップ部分のみ約36~45)アズワン品番64-0867-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76037963DG-STR3ストラップ部(ひも)/ポリエステル
リール・クリップ/ポリカーボネート・ポリアセタール
ベルト/ポリエチレン
安全パーツ・長さ調整部品/ポリプロピレン
1,250
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 書類確認作業

ネーム9キャップレスホルダーを付けて使用しています。
移動した場所での確認捺印作業時に首から下げた状態で移動でき、そのまま使用できるので手が空き、簡単に作業できるのでとても良いです。

対象商品 : 76044245
2018-03-19
用途: 現場管理時の発注者等への監理者資格者証の明示義務の為。
株式会社松岡組建設業・工事業

全ての使用箇所について格別に使用し易く商品のスタイルも強度も最適であると思います。他の社員にも購入使用させるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする