曜日別特売

ノートマルチカバー

ノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライノートマルチカバー - サンワサプライ
(1件のレビュー)
種別ノートPC用付属品両面テープ(250mm×5mm 2本)適合機種ほとんど全てのノートパソコン材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15寸法(mm)W385×D200アズワン品番64-0869-48内容量1個
注意
※W380×D250mm以下のキーボードサイズに限ります。
※特殊な形状をしたキーボードには対応いたしません。
※Lenovo社、DELL社製ノートパソコン等に装備されているトラックパッド付きキーボードに装着した場合、操作しにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040982FA-NMUL2W
1,600
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040982
2022-06-16
用途: パソコン作業
教育・研究機関

台紙からシートがはがれない。無理やりはがすと紙の部分の表層だけがはがれる始末。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする