様々なキーボードに対応する、シートタイプのシリコンマルチキーボードカバーです。0.15mmの超薄・高透明シリコン素材で、キーボードの文字がくっきり見え、従来のカバーよりも3倍長持ちです。 フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼台紙を付属しているので、カットしやすくなっています。
耐久性が高く、皮脂などにも強いため、変形しにくく、茶色く汚れにくい素材です。かぶれやアレルギーなど皮膚への影響がないため、医療用にも使用される安心素材です。消毒液などの薬品の耐性が高いので、 医療現場などへの導入にも最適です。カバーをつけたまま消毒もできます。水やホコリの浸入からキーボードを守ります。 静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります)燃やしても有害な物質は発生しません。薄くて肌触りがいいので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。水洗い可能で汚れを落とすことができ、粘着力も復活します。
キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
キーボードカバー シリコン と HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
キーボードカバー シリコン と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
キーボードカバー シリコン と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 AKP 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V14 Gen 5 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V15 Gen 6 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と MSI Modern-13-F1MOG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Prestige-13-AI-Evo-A2HMG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N14 Slim N145D/KA シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N15 Slim N1555/GAB2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998

