追加ファイル

追加ファイル - サンワサプライ追加ファイル - サンワサプライ追加ファイル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。

収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)付属品インデックスカード対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル材質PVC、不織布クリアサイズA4タイプリフィル縦(mm)295横(mm)215アズワン品番64-0852-60収納枚数(枚)4(1シート)内容量1個(5シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76043353FF-CD20P
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 報告書ファイリング
ランドサーベイ株式会社建設業・工事業

袋も頑丈でCDのファイリングもスムーズでした。1シートの4枚の収納が可能なので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする