詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ

大幅コストダウンが可能な、大容量500mlのつめかえインクです。BCI-7eY・7Y対応です。 耐光性をアップさせた新インクで、変色に強くなっています。 すぐに使える工具付きセットです。

適合機種メーカーCanonインク色イエロー付属品手袋、注入器、注入器針、ボール栓落とし治具、ゴム栓×10、詰め替えホルダー適合機種キヤノン PIXUS iP7500・iP6700D・iP6600D・iP5200R・iP4500・iP4300・iP4200・MP970・MP960・MP950・MP810・MP830・MP800・MP610・MP600・MP500・MX850・Pro9000セット内容手袋、注入器、注入器針、ボール栓落とし治具、ゴム栓×10、詰め替えホルダー内容量(mL)100詰替回数約65回対応カートリッジキヤノン BCI-7eY・7Y内容量1個
注意
※新しいカートリッジを使用すると残量検知機能は有効に戻ります。 ※他社つめかえインクやサンワサプライマルチシリーズと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071064INK-C7Y500
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする