HP178ブラックに対応する詰め替えインクです。初めての方用の工具付きセットです。
付属品ポケットドリル×1、注入口キャップ(大)×1、注入口プラグ×1、手袋×1、取扱説明書セット内容ポケットドリル×1、注入口キャップ(大)×1、注入口プラグ×1、手袋×1、取扱説明書適合機種メーカーHP内容量(mL)30インク色顔料ブラック詰替回数約1回分(hp178XL)約3回分(hp178)※増量タイプにも対応しています。(詰替回数 約2回)対応カートリッジhp HP178・HP178XL(顔料ブラック)適合hp Photosmart D5460・C6380・C5380・B210a・B109A・6521・6520・6510・5521・5520・5510・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309A・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・WireLess B110a、 Officejet 4620 Deskjet 3070A・3520インク顔料内容量1個