詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ
(4件のレビュー)

hp178(黒・シアン・マゼンタ・イエロー)に対応した詰め替えインクです。つめかえ工具を持っていない初めての方用の工具付きセットです。

適合機種メーカーHPインク色顔料ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー付属品ポケットドリル×1、供給口キャップ(小)×3、供給口キャップ(大)×1、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書適合hp/Photosmart 6521・6520・6510・5521・5520・5510・B109A・D5460・PlusB209A・B210a・C5380・C6380・ PremiumFAX ALL-in-One C309a、Premium C309G・Premium C310c、WirelessB109N・B110a、Officejet 4620、 Deskjet 3070A・3520セット内容ポケットドリル×1、供給口キャップ(小)×3、供給口キャップ(大)×1、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書詰替回数約3回分 ※大容量カートリッジは顔料ブラックが約2回、カラーは約1回です。インク顔料対応カートリッジhp/HP178(黒・シアン・マゼンタ・イエロー)HP178XL(黒・シアン・マゼンタ・イエロー)内容量1個
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社つめかえインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056233INK-H178BS30S
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76056233
2021-11-12
用途: HPプリンター用に購入
飲食業

Photosmart5521対応補充用インク。2度目の購入になります。
既存のインクカートリッジに加工が必要ですが工具その他がセットになっておりCPにおいてバツグンです。注入時のインク漏れには注意が必要ですが通常カートリッジでは高額な割にあっと言う間になくなるのが不満という方にオススメ。

対象商品 : 76056233
2020-03-04
用途: 趣味の資料の印刷
建設業・工事業

純正に対して、詰め替えは安いので重宝しています。
出来れば、もう少し安くお願いします。

対象商品 : 76056233
2018-06-17
用途: 交換用
T's-garageサービス業

ちょっと面倒ですがこちらにしてみました。
値段も特に安い訳では無いですがついでだったので。

対象商品 : 76056233
2018-01-16
用途: プリンターインク補充
佐藤電気工事

他の三色も黒と同じ容量になれば大助かりです。六色もあればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする