詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ

HP178シアン・マゼンタ・イエローに対応する詰め替えインクです。初めての方用の工具付きセットです。

適合機種メーカーHPインク色シアン・マゼンタ・イエロー付属品ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×3、注入口プラグ×3、手袋×1、取扱説明書適合hp Photosmart D5460/C6380/C5380/B210a/B109A/6521/6520/6510/5521/5520/5510/Plus B209A/Premium FAX All-in-One C309A/Premium C309G/Premium C310c/Wireless B109N/WireLess B110a、 Officejet 4620、 Deskjet 3070A/3520セット内容ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×3、注入口プラグ×3、手袋×1、取扱説明書詰替回数約1回分(hp178XL)約3回分(hp178)※増量タイプにも対応しています。対応カートリッジhp HP178・HP178XL(シアン・マゼンタ・イエロー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050947INK-H178S15S
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする