詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ

HP178フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエローに対応の詰め替えインクです。初めての方用の工具付きセットです。

適合機種メーカーHPインク色フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエロー付属品ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×4、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書適合hp Photosmart D5460・C5380・C6380・6510・5510・B109A・Premium Fax All-in-one C309A・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・B110a、Deskjet 3070Aセット内容ポケットドリル×1、注入口キャップ(小)×4、注入口プラグ×4、手袋×1、取扱説明書詰替回数約1回分(hp178XL)約3回分(hp178)※増量タイプにも対応しています。対応カートリッジhp HP178・HP178XL(フォトブラック・シアン・マゼンタ・イエロー)内容量1個
注意
※詰め替え回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※詰め替え回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社製の詰め替えインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054587INK-H178S15S4
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする