詰め替えインク

詰め替えインク - サンワサプライ

hp HP129・HP130対応のつめかえインクです。つめかえ工具付きです。

付属品手袋×1、吸引口付ホルダー×1、注入口ガイドシート×1、穴あけピン×1、注入器×1、白丸シール×6適合機種hp Photosmart C4180・C4175・D5160・2575a・2575 Officejet 6310 Deskjet D4160※以下のプリンタは標準付属のHP131には対応していません。Photosmart 8753・2710・2610 Officejet 7410・7210 Deskjet 6840・5740内容量(mL)60インク色顔料ブラック詰替回数約3回(hp130)約6回(hp129)対応カートリッジhp HP129・HP130内容量1個
注意
※つめかえ回数はあくまでも目安です。カートリッジの状況により若干異なります。※つめかえ回数は純正インクと同等の印字枚数を保証するものではありません。※他社つめかえインクと混ぜて使用することはできません。※再生インクカートリッジには対応していません。※本製品は日本ヒューレット・パッカード(株)とは無関係で承認を受けたものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058692INK-HP130
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする