サンワサプライ
インクジェットプリンタ用紙・厚手
0.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフト等に最適です。白色度が非常に高く、またにじみなく鮮明でクリアな画像を表現します。カードに最適です。
厚さ(mm)
0.22
白色度(%)
108
用紙厚(g/m
2
)
166
印刷方式
片面
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
坪量(g/m
2
)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76018214
JP-AGA6
1個(20枚)
A6
175
20シート
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
76023333
JP-AGA4
1個(30枚)
A4
173
30シート
¥
600
取扱い終了
76028784
JP-AGA3
1個(30枚)
A3
173
30シート
¥
1,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください