手作りマグネットペーパー

手作りマグネットペーパー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

冷蔵庫やスチール製品など、磁石の付く所ならどこにでも糊やピンなしでピタッと貼り付きます。メモを複数枚とめることができる、特厚の強力マグネットです。印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず、またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすいです。※1枚で印刷する特厚のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られてしまいます。お手軽なつやなしマットタイプです。※耐水性はありません。0.499mmと特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。スケジュール表やオリジナルステッカー、POP、学校での教材などにオススメです。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。

厚さ(mm)貼り合わせ後 0.499(マグネットシート 0.4、つやなしマットシール 0.178±0.007、シールのみ 0.099±0.008)材質マット寸法(mm)【つやなしマットシール】210×297、【マグネットシート】215×302※サイズの誤差は±1サイズ【つやなしマットシール】A4×2、【マグネットシート】A4ノビ入数各2シート内容量1個(2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76034664JP-MAGP3
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76034664
2017-04-10
用途: 各種行事の掲示板の名前カードとして
製造業

期待通りの商品でコストパフォーマンスも良く満足の一品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする