曜日別特売

インクジェット名刺カード・特厚

インクジェット名刺カード・特厚 - サンワサプライインクジェット名刺カード・特厚 - サンワサプライインクジェット名刺カード・特厚 - サンワサプライインクジェット名刺カード・特厚 - サンワサプライインクジェット名刺カード・特厚 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタ専用の名刺カードなので、写真や小さい文字など繊細な印刷にオススメです。両面印刷可能です。0.28mmの信頼性抜群の特厚タイプです。ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カードです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.28タイプ特厚紙質マット印刷両面印刷紙厚(mm)0.28ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)209面付10面付カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-0862-48入数20シート(200カード分)シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ専用内容量1個(20シート)
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040702JP-MC11
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040702
2023-06-06
用途: 名刺、ショップカード
卸売・小売業

きれいに印刷でき、きれいにカットできるので重宝してます。 厚みがそこそこあるので両面印刷しても両面生きるのが良いですね。 満足してますが、しいて改善を望む点を言うと、カットして放置すると少々反る傾向があるところですかね。 気にならないといえば気にならない程度ですが、改善されると完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする