マルチタイプ名刺カード・特厚

マルチタイプ名刺カード・特厚 - サンワサプライ

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。両面印刷可能です。0.254mmと信頼性抜群の特厚タイプです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.254アイボリーシートサイズ(mm)A4(210×297)印刷両面印刷紙厚(mm)0.254ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)232面付10面付カット名称マイクロミシンカット入数20シート(200カード分)シートサイズA4適合プリンタマルチタイプ内容量1個(20シート)
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76037157JP-MCM08
1,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76037157JP-MCM0823757326JP-MCM08NJP-MCM08 マルチタイプ名刺カード サンワサプライ 23757326マルチタイプ名刺カードサンワサプライ1セット(20枚)
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする