曜日別特売

デジカメケーブル

デジカメケーブル - サンワサプライデジカメケーブル - サンワサプライデジカメケーブル - サンワサプライデジカメケーブル - サンワサプライ

PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。
Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

適合機種
【デジカメ】KXL-600A-N・N1
※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください
ケーブル長(m)2規格UL2725(ケーブル)コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグアズワン品番64-0849-04ケーブル径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76042111KB-DG02-2K
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする