曜日別特売

オーディオスプリッター

オーディオスプリッター - サンワサプライオーディオスプリッター - サンワサプライオーディオスプリッター - サンワサプライオーディオスプリッター - サンワサプライ
(1件のレビュー)

iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。
パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。

ケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキアズワン品番64-0849-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028005KB-IPSP
960
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76028005
2018-04-16
用途: 自宅のテレビ(オーデイオスピーカー接続)と自分用スピーカーの分配用
建設業・工事業

TVの前で聞いている家族と後ろのほうで聞いている自分とでは、聞き取るための音量が違ってきましたので、自分専用のSPに分配するために購入しました。加齢のせいか、聞こえづらくなってきましたので自分用のSP追加は正解でした。(おススメ以外にもよく見たら同じ機能のもので、もっと安いものもありましたので、星3つです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする