曜日別特売

PoECAT6LANケーブル

PoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライPoECAT6LANケーブル - サンワサプライ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式/ツメ折れ防止カバー付き)対応機種PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器※ケーブルの線材が太く/コネクタ補強のため/コネクタにSTPコネクタを使用していますが/ケーブルはUTPケーブル仕様です。伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250内容量1個
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
結線方式
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049057KB-T6POE-03CAT636.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76056504KB-T6POE-05CAT656.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76065272KB-T6POE-10CAT6106.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
76069217KB-T6POE-15CAT6156.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
7,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
76071694KB-T6POE-20CAT6206.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
10,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
76074205KB-T6POE-30CAT6306.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
76061176KB-T6POE-07CAT676.4ありライトグレーストレート結線より線(撚線)PoE対応22
4,100
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする