曜日別特売

RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライRS-232Cケーブル - サンワサプライ

DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76044717KR-XD22
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76051105KR-XD33
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする