曜日別特売

インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル

インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライインクジェットフォト光沢DVD/CDラベル - サンワサプライ

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。

厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007)ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります)寸法(mm)138×145(変形)白色度(%)95素材光沢
注意
※DVD・CDラベルは別売の貼り具(サンワサプライ製 LB-CDRSET27・28 など)を使って貼り付けてください。手で貼ると、DVD・CD上でラベルが均一にならず、読み込み不良を起こす場合があります。
※印刷後、ラベルは十分に乾燥させた上でラベル貼り付け作業を行ってください。ラベルが十分に乾燥していないと、ラベル貼り付け後のメディアに再生不良が起こる恐れがあります。
※海外製メディアや反りのみられるメディア、反りやすいメディアへのラベル貼り付けは避けてください。
※カーオーディオなどスロットインタイプのDVD・CDドライブで、ラベルを貼り付けたメディアを使用すると、取り出しがうまくできなかったり、再生不良が起こることがあります。このタイプのドライブでは使用しないでください。
※保存したデータなどの破損や読み込み不良についてはその責を負いかねます。特に重要なデータについては、バックアップを取ることをオススメします。
※著作権の侵害など一切の違法な目的でのご使用について、その責は負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029292LB-CDR013N1個(20シート)64-0859-5220シート(20ラベル)、テスト用紙付き
1,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
76047386LB-CDR013N-501個(50シート)64-0859-5350シート(50ラベル)、テスト用紙付き
2,900
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする