曜日別特売

インクジェット耐水透明フィルムラベル

インクジェット耐水透明フィルムラベル - サンワサプライインクジェット耐水透明フィルムラベル - サンワサプライインクジェット耐水透明フィルムラベル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。シールを貼り付けたあとは目立ちません。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

ラベルサイズ(mm)210×297透明紙質フィルム面付ノーカット片数4ラベル厚(mm)0.178±0.014余白なしアズワン品番64-0857-77入数4シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角内容量1個(4シート)
注意
※耐水性を持たせていますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用や、つけおき洗いは避けてください。にじみが生じるおそれがあります。 ※ラベルをコップなどに貼るときは、口などに直接触れないところに貼ってください。 ※インクジェットプリンタインクの特性上、直射日光があたる場所や屋外で使用されると短期間で色あせや変色が起こりやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76042251LB-EJF05
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76042251
2023-03-30
用途: 耐水対策
株式会社ルーラル製造業

耐水の為に、テプラシールの上に貼り付けて使用しています。通常使用よりも長く使用できるので、助かっています。

対象商品 : 76042251
2020-05-29
用途: 蜂蜜ビン
INT honey農・林・水産業

プリントしやすいし、カットしやすい。200gビンに貼るので、A4用紙に12枚とる、従い、裏紙がはがし易くしていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする