曜日別特売

はがせる耐水透明フィルムラベル

はがせる耐水透明フィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水透明フィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水透明フィルムラベル - サンワサプライはがせる耐水透明フィルムラベル - サンワサプライ

超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。特殊な糊を使用しているので、あとから糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。※再はくり糊を使用していますが、貼る物によって、また極端な低温下・高温下では糊が残ることや、逆にはがれやすくなることがありますのでご注意下さい。再はくり糊の適正は、貼り付けるもの、使用いただく環境、時間等によって変化しますので、事前に目立たない部分でのテストをおすすめします。 下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

透明紙質透明フィルムラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット片数4ラベル厚(mm)0.178±0.014余白なしアズワン品番64-0857-79入数4シートシートサイズA4特性耐水適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角内容量1個(4シート)
注意
※耐水性を持たせていますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用や、つけおき洗いは避けてください。にじみが生じるおそれがあります。 ※ラベルをコップなどに貼るときは、口などに直接触れないところに貼ってください。 ※インクジェットプリンタインクの特性上、直射日光があたる場所や屋外で使用されると短期間で色あせや変色が起こりやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76042276LB-EJF07
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする