曜日別特売

下地が透けないマルチラベル

下地が透けないマルチラベル - サンワサプライ下地が透けないマルチラベル - サンワサプライ下地が透けないマルチラベル - サンワサプライ

プリンタを選ばず、マルチに使えるラベルです。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズです。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどの手軽な印刷にオススメです。はがれにくい強粘着タイプです。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でもラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。

白色度(%)92±3紙質つやなしマットタイプラベルサイズ(mm)89×53面付10面片数200片ラベル厚(mm)0.167±0.009mm(ラベルのみ0.1±0.003mm)余白四辺余白付アズワン品番64-0857-81入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンターラベル形状角丸四角内容量1個(20シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041926LB-EM24
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする