フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム

フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライフリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライフリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライフリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ
(2件のレビュー)

接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

特性指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚内容量1個
注意
※本製品をハサミやカッターナイフなどで切断する際はけがのないよう、ご注意ください。※本製品の切断時による事故、機器の破損などに関し、サンワサプライは一切の責任を負いません。※タブレットなどの、本体の端まで平らな機器の全面に貼る場合、角の曲がりが測定できません。液晶表示部のみを保護してください。※フィルムを切断することで、フィルム端部に負荷がかかり、一部浮いてしまう場合があります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054955LCD-70KFP130×0.2×2007インチワイドまで64-0871-92
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76057457LCD-101KFP190×0.2×27010.1インチワイドまで64-0871-88
2,780
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76054955
2018-09-02
用途: 装置ペンダントの画面保護
製造業

貼り付け時の寸法精度、指紋防止のため視認性もよく特に問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76054955
2018-03-06
用途: ガラス保護
製造業

ついでに購入した程度だが、品質がよかった。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする