曜日別特売

ブルートゥースブルーテックマウス

ブルートゥースブルーテックマウス - サンワサプライ

Bluetooth Ver.3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ワイヤレスタイプのマウスで、ケーブルが邪魔になるといった煩わしさがありません。通信範囲は半径約10mで快適なコンピュータ操作が可能です。
電池の残量が少なくなるとLEDでお知らせするので、電池の交換時期がわかります。
手にフィットする中型サイズのエルゴノミクスデザインで、サイドにラバーを施し、男性の方にも女性の方にも使いやすいマウスです。

仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)appleMacシリーズ(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)※AppleMacシリーズでは、サイドボタンがご使用になれません。寸法(mm)W68×D104.5×H42質量(g)63(電池含まず)適合規格BluetoothVer3.0Class2分解能1600/1000count/inch読取ブルー・テックセンサー方式周波数範囲2.402GHz~2.480GHz通信距離最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76064834MA-BTH20BKブラック
オープン
取扱い終了
76064843MA-BTH20Rレッド
オープン
取扱い終了
76064852MA-BTH20Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする