曜日別特売

静音ワイヤレスマウス

静音ワイヤレスマウス - サンワサプライ
(3件のレビュー)

クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。 深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などで使用するときにに最適です。
※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)です。(サンワサプライ社内テスト値)
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
15×19mmの超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mmです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合にも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
光学センサーが動きを読み取ってくれるので、使うシーンを選ばず正確で自然な動きを実現します。ボールがないので可動部にゴミやホコリが付きにくくクリーニングも不要です。
マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチが付いています。未使用時のバッテリー消耗を抑えることができます。

質量(g)
マウス/56(電池含まず)
レシーバー/2
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000
Mac OS X(10.2以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/58×104×38
レシーバー/15×19×6
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
電池寿命(通常使用で約)
連続作動時間/約70時間
連続待機時間/約3500時間
使用可能日数/約1.5ヵ月間
※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を2時間程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10
スチール机(磁性体)/半径約2
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(32チャンネル×2の24乗ID)
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
付属品超小型レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2本電源電池式ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式ワイヤレス分解能1000カウント/インチLED色ブルーインターフェイスUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースに対応しています。読取方式光学センサー方式内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055174MA-WH123BKブラック
2,500
取扱い終了
代替品有
76055183MA-WH123Wホワイト
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76055174MA-WH123BK55313345MA-WR187BKMA-WH123BK 光学式マウス サンワサプライ 55313345光学式マウスサンワサプライ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-01
用途: 会議中や出先でのパソコン操作
製造業

同じモデルを気に入っており、5年以上利用していましたがさすがにクリックの効きが悪くなってきたため買い直しました。
静かな外出先や会議中は、カチカチというクリック音ですら周りの方への迷惑になりかねませんが、このマウスならばクリック音を気にせずに、気兼ねなく自分の作業に取り組めます。

対象商品 : 76055174
2014-02-18
用途: 深夜、早朝のパソコン作業に使用します。
個人のお客様

思った以上に静かです。非常に満足しています。

対象商品 : 76055183
2014-12-03
用途: 普通のマウスと変わらない

うるさい。普通とかわらない。損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする