マルチスマートフォンケース

マルチスマートフォンケース - サンワサプライマルチスマートフォンケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

キズや衝撃から本体をしっかり守るネオプレン素材です。カバーを装着したスマートフォンもそのまま収納できます。ファスナーを使用せず出し入れしやすいスリップインタイプです。やわらかい伸縮素材でやさしく収納できます。

対応機種大型スマートフォン(5インチ程度まで)材質ネオプレン質量(g)30タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/75×15×145 外寸/97×7×167特性衝撃吸収内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041472PDA-SPC9BKブラック
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
76041481PDA-SPC9BLブルー
1,500
取扱い終了
76041497PDA-SPC9Pピンク
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76041472
2021-01-24
用途: 普段のスマホの収納ケースとして利用
サービス業

iphone6を4年以上使用しており、前のケースが古くなったため、このサイズのスマホが入るネオプレーン生地のものを探していました。サイズ的にも丁度よかったです。入れ口のところがオープンの為、多少滑り出してくる可能性があったため、中に100均の「すべり止めシート」を切って貼ってあります。できれば、ファスナーか、フタのようなものがあればベストかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする