iPadスタンド

iPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライiPadスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。

タイプ卓上スタンド型特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055551PDA-STN7BKブラック64-0867-74
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76055567PDA-STN7Wホワイト64-0867-75
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76055567
2021-09-24
用途: タブレットの固定に

コンパクトで場所をとらず、角度も段階をふんで変えていけるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする