曜日別特売

タブレットPC用クリーニングスプレー付きスタンド

タブレットPC用クリーニングスプレー付きスタンド - サンワサプライ

10.1型までのタブレットPCを立てかけて作業することができます。 帯電防止効果のあるクリーニングスプレー付きです。タブレットPCに接触する部分がシリコン素材なので、機器を傷つけません。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。※7型サイズのタブレットは横置きにのみ対応します。シリコンカバーやハードカバーなどを取り付けた状態でも設置することが可能です。携帯用のポーチはクリーニングクロスとしても使用できます。

成分クリーニング液/精製水、帯電防止剤、抗菌剤、香料セット内容本体(クリーニングスプレー付き)、携帯用ポーチ寸法(mm)30×30×187内容量(mL)クリーニング液/10内容量1個
注意
※プラズマテレビ、表面につやのある(光沢タイプの)液晶画面には使用できません。表面コーティングを剥がす恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057134PDA-TABCD2
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする