曜日別特売

タブレットPCマルチサイズケース

タブレットPCマルチサイズケース - サンワサプライ

四隅のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。様々な角度に調節可能なスタンド機能付きです。 持ち運びしやすい手帳タイプです。タッチペンホルダー付きです。

適合機種各社10.1型までのタブレット(iPad含む)材質PU(ポリウレタン)質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法/(最大)175×10×265、(最小)155×10×225 外寸/200×20×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76064204PDA-TABGST10
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76064204PDA-TABGST1069377324PDA-TABPR10BKPDA-TABGST10 タブレットPCマルチサイズケース(スタンド機能付き) サンワサプライ 69377324タブレットPCマルチサイズケース(スタンド機能付き)サンワサプライ1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする