曜日別特売

耐震ストッパーL型

耐震ストッパーL型 - サンワサプライ耐震ストッパーL型 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。

仕様
耐震度/7(JISC0040、0041)
測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67内容量1個(4個)
注意
※凸凹の大きな面、剥離材、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン等の面には不向きです。
※固定ベースへの粘着パッドとネジ止めの併用はしないでください。
※幼児、子供の手の届かないところで保管してください。
※保管する場合は、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058281QL-58
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76058281
2023-01-27
用途: 引越し時
合同会社フェニックス建設業・工事業

手順通りに簡単に張り付けられました。ロック操作部がコインでもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする