曜日別特売

薄型テレビストッパー

薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ薄型テレビストッパー - サンワサプライ

アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。

仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合機種
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050712QL-79テレビフット×2、テレビフット台×2、アルコールパッド×1、シールフィルム(黒)×228型以下の薄型テレビフット/45×44×71
フット台/45×44×11
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76055594QL-80テレビフット×4、アルコールパッド×1、シールフィルム(黒)×446型未満の薄型テレビフット/45×44×71
2,480
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする