ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット

ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット - サンワサプライラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト・ブラケットセット - サンワサプライ

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。

材質
ベルト/ナイロンウェビング
カラビナフック/アルミ
ブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
ベルト/約800(使用時最長)
ベルト長/1.5×20
ベルト短/115×20
カラビナフック/80
ブラケット/W120×D80×H40
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)アズワン品番64-0868-08内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※壁面用ブラケットの取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取り付けてください。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取り付け方法を決めて取り付けてください。
※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071667RAC-BL2SET
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする