サンワサプライ
セキュリティーロックシステム
金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ
ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。
南京錠タイプです。
セット内容
取り付け金具×3
ワイヤー×1
南京錠×1
鍵×2
ワイヤー長(mm)
2
ワイヤー径(Φmm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(取付金具)50×50×30
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番
64-0854-76
内容量
1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76053923
SL-022K
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください