曜日別特売

ノートパソコン&マウスセキュリティ

ノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライノートパソコン&マウスセキュリティ - サンワサプライ

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。

セット内容
取り付け部品A×1
取り付け部品B×1
ワイヤー×1
南京錠×1
鍵×2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)2アズワン品番64-0854-78内容量1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76050204SL-21K2
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする