液晶ディスプレイセキュリティ
机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。
液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。
CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。
※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー×1
鍵×2
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5
アズワン品番64-0854-94
内容量1個
鍵×2
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
PCセキュリティケーブル の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07