ノート・デスクトップパソコンセキュリティ

ノート・デスクトップパソコンセキュリティ - サンワサプライノート・デスクトップパソコンセキュリティ - サンワサプライノート・デスクトップパソコンセキュリティ - サンワサプライノート・デスクトップパソコンセキュリティ - サンワサプライノート・デスクトップパソコンセキュリティ - サンワサプライ

ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。

セット内容
本体×1
鍵×2
スペーサー×1
ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)5.2適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど(ワイヤー)ブラックアズワン品番64-0865-80内容量1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066365SL-63
4,980
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする