※注文コード76033526は金具のみの販売となります。(以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。)・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。