サンワサプライ
L字型シリンダセキュリティ
シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。
シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー長(mm)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.4
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容
本体×1、鍵×2
ロック
シリンダー錠
アズワン品番
64-0871-61
内容量
1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76066015
SLE-20S
¥
4,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください