曜日別特売

eセキュリティ

eセキュリティ - サンワサプライeセキュリティ - サンワサプライeセキュリティ - サンワサプライeセキュリティ - サンワサプライ

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。

ワイヤー長(mm)2ワイヤー径(Φmm)4.2セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)内容量1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066374SLE-6Sランダム
4,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76066383SLE-6S-11
4,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76066401SLE-6S-22
4,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76066417SLE-6S-33
4,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
76066453SLE-6S-77
4,880
取扱い終了
代替品有
76066462SLE-6S-88
4,880
取扱い終了
代替品有
76066392SLE-6S-1010
4,880
取扱い終了
76066426SLE-6S-44
4,880
取扱い終了
76066435SLE-6S-55
4,880
取扱い終了
76066444SLE-6S-66
4,880
取扱い終了
76066471SLE-6S-99
4,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76066453SLE-6S-776066383SLE-6S-1SLE-6S-7 eセキュリティ サンワサプライ 76066383eセキュリティサンワサプライ1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76066462SLE-6S-876066383SLE-6S-1SLE-6S-8 eセキュリティ サンワサプライ 76066383eセキュリティサンワサプライ1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする