曜日別特売

ノイズフィルタタップ

ノイズフィルタタップ - サンワサプライノイズフィルタタップ - サンワサプライノイズフィルタタップ - サンワサプライノイズフィルタタップ - サンワサプライ
ノイズフィルター
0.5~10MHz30dB以上
電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)
電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルターアズワン品番64-0855-35プラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073487TAP-3812NFN2
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする