サンワサプライ
L型変換アダプタ
(1件のレビュー)
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W30×D29×H28
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76025975
TAP-AD11
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください