サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ10個セット絶縁カバー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
仕様
絶縁カバー付き
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アース端子
○
差込口
3P・1個口
アズワン品番
64-0862-76
プラグ形状
2P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76066523
TAP-AD1NB
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください