サンワサプライ
変換アダプタ
プラグ形状
2P
色
ホワイト
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アース端子
○
アズワン品番
64-0858-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029073
TAP-AD2N
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください