曜日別特売

便利タップ

便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ
(3件のレビュー)
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)コンセント形状2P抜け止め定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5アズワン品番64-0855-46各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76052934TAP-B25
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76052934
2021-06-03
用途: ビジネスデスク
株式会社吉田製作所

ひねってロックできるタイプですが、ロックしなくてもソケットの差し込みがきつく十分抜け難い。(抜くのに力が必要。)

対象商品 : 76052934
2020-11-02
用途: 事務所の配線

普通に使えます。
が、この類いをお探しの方、「注文コード34692271 エレコム T-DK2320CBS」という商品も存在しますが、ロゴとパッケージ以外は細部まで全く同じ商品です。このサンワサプライの商品の方が何故か安いのでお勧めです。あとはブランドの好みかな・・・

2が参考にしています
対象商品 : 76052934
2017-06-24
用途: 自宅用
その他業種

コンセントに抜き差しするためにわざわざしゃがむ必要が無いのが良い。抜け落ち防止タイプなので良い。埃防止のシャッターは無い。本体の固定方法はしっかりしていて問題ない。固定の際、傷が気になるなら当て板・当て布すれば良し。購入して特に不満は無い。とても満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする